{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 700 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171250 700/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114718 | |
Valmistajan numero | 3809-700-50-2.50-4-KA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konesahanterä Kastolle 700/4
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
137,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
42,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
35,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 50 mm | 50 mm |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Paksuus | 2,5 mm | 2,5 mm |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |