{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 450 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171250 450/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114121 | |
Valmistajan numero | 3809-450-38-2.00-4-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konesahanterä Kastolle 450/4
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
51,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 38 | 38 |
Pituus L | 450 | 450 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Paksuus | 2 | 2 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |