{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 650 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Valmistajan numero | 3809-650-50-2.50-4-KA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä Kastolle 650/4
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
125,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
42,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 50 | 50 |
Pituus L | 650 | 650 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Paksuus | 2,5 | 2,5 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |