{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 575 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171250 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114527 | |
Valmistajan numero | 3809-575-50-2.50-4-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konesahanterä Kastolle 575/4
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
105,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
87,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
29,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 50 | 50 |
Pituus L | 575 | 575 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Paksuus | 2,5 | 2,5 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |