Konesahanterä Kastolle 650/6

Tuote nro.: 171250 650/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    126,96 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    105,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L / hampaita tuumalla Yksikköhinta sis. alv
  • Hammastus: normaali

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 650 mm
Hammasta/tuuma 6
Lastuava aine bimetalli
Hammastus normaali
Leveys 50 mm
Paksuus 2,5 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 10,5 mm
Tuotetyyppi Konesahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 171250 650/6
EAN / GTIN 7311518323349
Valmistajan numero 3809-650-50-2.50-6-KA

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

BAHCO-bimetalli – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät erinomaisen elastisuutensa ja ovat myös suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä.

Ohje:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).
Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin