{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Hammasta/tuuma | 8 | |
Lastuava aine | HSS | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171000 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094872 | |
Valmistajan numero | 171000 400/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/8
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 mm | 32 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Paksuus | 1,6 mm | 2 mm |
Hammasta/tuuma | 8 | 8 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |