{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
⌀-Bereich | 17,201 mm - 18,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 102 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 2 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Steel | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Reibahle |
Tuotekoodi | 164425 18 | |
EAN / GTIN | 4062406284596 | |
Valmistajan numero | 164425 18 |