{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12,02 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | 0 / 0,005 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HSC | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkonema L1 | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,5 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Master Steel | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164420 12,02 | |
EAN / GTIN | 4067263886600 | |
Valmistajan numero | 164420 12,02 |