{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 28 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 71 mm | |
Ulkonema L1 | 177 mm | |
Kokonaispituus L | 277 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092021 | |
Valmistajan numero | 164000 28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 28mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
243,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
190,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ulkonema L1 | 177 mm | 177 mm | 155 mm | 150 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 277 mm | 277 mm | 247 mm | 247 mm |
Nimellis-⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |