{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150815 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868060 | |
Valmistajan numero | 150815 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin, epäsäännöllinen hammasjako 60°, TiAlN, Ulko-⌀: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | 0,09 mm/kierr. | 0,09 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. | 0,09 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |