{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 12,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150815 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197868084 | |
Valmistajan numero | 150815 12,5 |