{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150815 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868077 | |
Valmistajan numero | 150815 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin, epäsäännöllinen hammasjako 60°, TiAlN, Ulko-⌀: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
38,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
38,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
19,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | 90 astetta | 60 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |