{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150379 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416148 | |
Valmistajan numero | 150379 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 6,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
523 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Pinnoitus | TiCN | TiN | AlTiCN |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | M3 | M3 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |