{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Alkureiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150377 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867575 | |
Valmistajan numero | 150377 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 6,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |