{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Valmistajan numero | 150377 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
74,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Kokonaispituus L | 140 | 71 | 71 | 71 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |