Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 8,3 mm

Tuote nro.: 150377 8,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 8,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
Kokonaispituus L 105 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M4
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas vihreä
Alkureiän ⌀ 2 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150377 8,3
EAN / GTIN 4045197867582
Valmistajan numero 150377 8,3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
Teräs < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiitti, GFK, CFK
N
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN335-C-standardia tarkemmin toleranssein. Pitkä lieriövarsi.
Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely.
Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 8,3 mm

Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 8,3 mm

pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 3 3
Värirengas vihreä vihreä vihreä vihreä
Uppokantaruuveille DIN 7991 M4 M4 M4 M4
Sisäjäähdytys ei ei ei ei
Standardi Tehdasnormi DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
varren ⌀ Ds 6 6 6 6
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin