{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Valmistajan numero | 150371 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 6,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
42,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
830 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
799 kappaletta varastossa
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
52,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
544 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
varren ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |