{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 15 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,7 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Sarja | Master Steel | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150352 15 | |
EAN / GTIN | 4067263125495 | |
Valmistajan numero | 150352 15 |