{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 3 mm - 9 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M4 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Kokonaispituus | 265 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923950 | |
Valmistajan numero | 148200 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
895 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 292 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 289 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
käsikierretapille DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka | Kierreleuan vääntimet |