{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 3 mm - 9 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M4 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Kokonaispituus | 265 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Valmistajan numero | 148350 2 |