{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 14,5 mm - 36 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M25 − M58 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Kokonaispituus | 1 258 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Valmistajan numero | 148350 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntiö, säädettävä Vahvistettu 7
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
188,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 1 258 | 1 258 |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
käsikierretapille DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet | Kierreleuka |