{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 8 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Valmistajan numero | 148350 1.1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 1.1/2
pyynnöstä
Varastossa
2 187 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
476 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 420 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet | Kierreleuka | Kierreleuka |