{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 9 mm - 24 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M16 − M42 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Kokonaispituus | 1 000 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Valmistajan numero | 148200 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntiö, säädettävä Vahvistettu 6
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
165,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
135,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 1 000 | 1 000 |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 9 ;24 | 9 ;24 |
käsikierretapille DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuan vääntimet |