Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 5

Tuote nro.: 148200 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 1814

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 7 mm - 20 mm
käsikierretapille DIN 352 M12 − M33
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 9 mm - 26 mm
Kokonaispituus 700 mm
Tuotetyyppi Kierreleuka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 148200 5
EAN / GTIN 4045197923981
Valmistajan numero 148200 5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.
Suureen kuormitukseen ja täsmälliseen käyttöön. Kaikki mitat laadukkaassa, taotussa teräsrungossa, integroitu kiinteä leuka. Pyörölibelli suoraa asettamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin