{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 5,65 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Valmistajan numero | 139280 6X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSSE-PM, TiAlN, MF: 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
74,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
88,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | 3,4 mm | 4,9 mm |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 5,65 mm | 5,65 mm | 5,65 mm |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |