{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16×1,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 15,35 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Lastu-urien määrä | 8 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 8 | |
Kierteen syvyys | 48 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139280 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383909 | |
Valmistajan numero | 139280 16X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSSE-PM 16X1,5
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
167,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | kyllä |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |