{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20×1,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 19,35 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Lastu-urien määrä | 8 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 8 | |
Kierteen syvyys | 60 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139280 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383923 | |
Valmistajan numero | 139280 20X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSSE-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | sininen | vihreä |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |