{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 10-32 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,794 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 32 | |
Kierteen ⌀ | 4,83 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,1 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 9,66 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138000 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080295 | |
Valmistajan numero | 138000 10-32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 10-32
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kierteennousu | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Kierteen syvyys | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm |