{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/4-28 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Kierteen ⌀ | 6,35 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 12,7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Valmistajan numero | 138000 1/4-28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi 1/4-28
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C | C |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Varren nelikulmio □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Toleranssiluokka | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
varren ⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |