{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/8-24 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,058 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Kierteen ⌀ | 9,53 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 19,06 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Valmistajan numero | 138000 3/8-24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi 3/8-24
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
49,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C | C |
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
Kierrettä/ tuuma | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kierteen ⌀ | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Kierteen syvyys | 19,06 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 |