HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 10-32

Tuote nro.: 138004 10-32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNF Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Toleranssiluokka: 2B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverTap
Kierteen koko 10-32 UNF
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Toleranssiluokka 2B
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,794 mm
Kierrettä/ tuuma 32
Kierteen ⌀ 4,83 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 4,1 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 138004 10-32
EAN / GTIN 4067263161462
Valmistajan numero 138004 10-32
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
12
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:
Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.
HSS-E

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME − B1.1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin