HOLEX Clever Tap -konekierretappi 4-40

Tuote nro.: 133353 4-40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNC Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNC
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Toleranssiluokka: 2B

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CleverTap
    Kierteen koko 4-40 UNC
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi UNC
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 371
    Toleranssiluokka 2B
    Etuviiste B
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,635 mm
    Kierrettä/ tuuma 40
    Kierteen ⌀ 2,84 mm
    Kokonaispituus L 56 mm
    varren ⌀ Ds 3,5 mm
    Varren nelikulmio □ 2,7 mm
    Alkureiän ⌀ 2,35 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 2
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 2
    Kierteen syvyys 8,52 mm
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 133353 4-40
    EAN / GTIN 4067263161417
    Valmistajan numero 133353 4-40

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    13
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    6
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vuoleva etuleikkuu.
    HOLEX Clever Tap:
    Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

    Käyttö:

    UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME − B1.1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin