{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverTap | |
Kierteen koko | 7/16-14 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 11,11 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 9,4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 27,78 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Valmistajan numero | 137868 7/16-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap -konekierretappi 7/16-14
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
47,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN |
Kokonaispituus L | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Kierretyyppi | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä |