{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverTap | |
Kierteen koko | 6-32 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,794 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 32 | |
Kierteen ⌀ | 3,51 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,85 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 27,78 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 137868 6-32 | |
EAN / GTIN | 4067263162308 | |
Valmistajan numero | 137868 6-32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap -konekierretappi 6-32
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
37,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
42,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
18,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | AlTiX | TiN |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Varren nelikulmio □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierteen syvyys | 27,78 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |