Kierretappi panssariputkikierteille PG7

Tuote nro.: 133450 PG7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

PG Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: Pg
  • Kylkikulma: 80
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 40432
  • Kierrenormi: DIN 40430

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko Pg7
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi Pg
    Kylkikulma 80 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 40432
    Kierrenormi DIN 40430
    Etuviiste D
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,27 mm
    Kierrettä/ tuuma 20
    Kierteen ⌀ 12,5 mm
    Kokonaispituus L 70 mm
    varren ⌀ Ds 9 mm
    Varren nelikulmio □ 7 mm
    Alkureiän ⌀ 11,4 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 4
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 4
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 37,5 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 133450 PG7
    EAN / GTIN 4045197074904
    Valmistajan numero 133450 PG7

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    13
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.
    Panssariputkikierteille DIN 40430.

    Ohje:

    Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin