Kierretappi panssariputkikierteille PG16

Tuote nro.: 133450 PG16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

PG Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: Pg
  • Kylkikulma: 80
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 40432
  • Kierrenormi: DIN 40430

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko Pg16
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi Pg
Kylkikulma 80 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 40432
Kierrenormi DIN 40430
Etuviiste D
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,41 mm
Kierrettä/ tuuma 18
Kierteen ⌀ 22,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren nelikulmio □ 14,5 mm
Alkureiän ⌀ 21,25 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
suositeltu suurin poraussyvyys L2 67,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133450 PG16
EAN / GTIN 4045197074942
Valmistajan numero 133450 PG16

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.
Panssariputkikierteille DIN 40430.

Ohje:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin