{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | Pg11 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | Pg | |
Kylkikulma | 80 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 40432 | |
Kierrenormi | DIN 40430 | |
Etuviiste | D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,41 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kierteen ⌀ | 18,6 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 55,6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133450 PG11 | |
EAN / GTIN | 4045197074928 | |
Valmistajan numero | 133450 PG11 |