Kierretappi panssariputkikierteille PG21

Tuote nro.: 133450 PG21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

PG Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: Pg
  • Kylkikulma: 80
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 40432
  • Kierrenormi: DIN 40430

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko Pg21
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi Pg
Kylkikulma 80 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 40432
Kierrenormi DIN 40430
Etuviiste D
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,59 mm
Kierrettä/ tuuma 16
Kierteen ⌀ 28,3 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren nelikulmio □ 16 mm
Alkureiän ⌀ 27 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
suositeltu suurin poraussyvyys L2 84,9 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133450 PG21
EAN / GTIN 4045197074959
Valmistajan numero 133450 PG21

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.
Panssariputkikierteille DIN 40430.

Ohje:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin