{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Kärkikulma | 145 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Nimellis-⌀ DC | 15,51 mm - 17,50 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) | 18 mm | |
Porraskorkeus L1 min. - maks. | 17,50 mm - 40,15 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 73 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 125040 15,51-17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159764 | |
Valmistajan numero | 125040 15,51-17,5 |