{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
⌀-alue | 8,01 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 120 mm | |
Kokonaispituus L | 162 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123236 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201470 | |
Valmistajan numero | 123236 8,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
626,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
522,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
626,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
522,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
333,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
278,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
335,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastu-urien pituus Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |