GARANT Master Steel Feed TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,1mm

Tuote nro.: 123235 7,1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 12×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 7,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 12×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 3
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 97,4 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 108 mm
Kokonaispituus L 146 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,37 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 123235 7,1
EAN / GTIN 4045197840523
Valmistajan numero 123235 7,1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi hyvin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
  • Erityinen terägeometria ja vakaat lastuamissärmät ja suuri vapaa tila keskellä mahdollistaa erittäin suuret syöttönopeudet.
  • Patentoitu lastunpoistoon optimoitu kärjen muoto pienentää lastuamispainetta ja parantaa lastunmurtoa.

Poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen. 3 ohjausviistettä takaa vakaan porausreiän ja reiän tarkan pyöreän muodon.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Poran 12×D prosessivarma käyttö edellyttää ennakoivaa keskitystä NC-aloitusreikäporalla nro 121130 kärkikulmalla 155°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin