{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 70,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjauspora | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 78 mm | |
Kokonaispituus L | 116 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Valmistajan numero | 123226 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
278,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
198,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
180,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 Grad | 135 Grad |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm | 70,5 mm |