{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 7,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 64,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 76 mm | |
Kokonaispituus L | 114 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Valmistajan numero | 123104 7,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
307,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
211,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
213,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm | 64,3 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |