{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 3,7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123104 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197961341 | |
Valmistajan numero | 123104 3,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
243,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Malli | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 34 | 34 | 34 | 34 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |