{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
⌀-alue | 14,01 mm - 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 152 mm | |
Kokonaispituus L | 203 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123104 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662448 | |
Valmistajan numero | 123104 14,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
634,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
529,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1 033,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
861,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1 033,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
861,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
627,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
523,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Malli | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Kokonaispituus L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Sarja | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |