{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
⌀-alue | 18,01 mm - 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 243 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123104 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662462 | |
Valmistajan numero | 123104 18,01-X |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora Weldon DIN 6535 HB 18,01-X mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
913,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
761,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
910,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
759,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä |
Malli | 8×D | 8×D |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 190 | 190 |