{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 19,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 8×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 160,3 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 190 mm | |
Kokonaispituus L | 243 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123026 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847225 | |
Valmistajan numero | 123026 19,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19,8mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
993,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
931,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
664,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Nimellis-⌀ DC | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 160,3 mm | 160,3 mm | 160,3 mm |