{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 9,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 46,8 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 61 mm | |
Kokonaispituus L | 103 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122776 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197827760 | |
Valmistajan numero | 122776 9,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 9,5
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Nimellis-⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Standardi | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |