{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 8.2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 48.7 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 61 mm | |
Overall length L | 103 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Tuotekoodi | 122776 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197827623 | |
Valmistajan numero | 122776 8,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa): 8,2
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | yes | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Tool material | Solid carbide | TKM | TKM | TKM | TKM |
Point angle | 140 degrees | 140 astetta | 140 astetta | 135 astetta | 140 astetta |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Flute length Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type of product | Jobber drill | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |