{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 6,35 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 | |
Malli | 6×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 43,5 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 53 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122776 6,35 | |
EAN / GTIN | 4062406112318 | |
Valmistajan numero | 122776 6,35 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 6,35
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Semi-Standard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Värirengas | vihreä | sininen | sininen | vihreä |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 |
Lastu-urien pituus Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |